Motion
JUPE FLOKOOL XX 7LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FLOKOOL XX 7LB JUG

Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 32 ISO
N° D’ARTICLE MI01288227
N° MFRFLOKOOL XX 7LB JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FLOKOOL XX 7LB JUG

Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 32 ISO
N° D’ARTICLE MI01288227
N° MFRFLOKOOL XX 7LB JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Brochage, taraudage, coupe de fil
  • Application
    Liquide de coupe
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Responsable •A été utilisé avec succès sur la broche interne et externe
  • Point d’éclair
    71°C/340 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215653010
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    FloKool XX
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    089215653010
  • Viscosité
    31

Aperçu

Description du fabricant
L0530-057 HUILE DE COUPE FLOKOOLXX 7LB BIDON
  • Robuste
  • A été utilisé avec succès sur la communication interne et externe

You May Also Like