Motion
FMO-85-AW TAMBOUR
Huile pour engrenages série FMO-AW - 16 gal, Keg, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile à base minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01288360
N° MFRFMO-85-AW DRUM
Prix1,194.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages série FMO-AW - 16 gal, Keg, 22 ISO, 5W SAE, USP Blanc, Composition d’huile à base minérale, Oui
N° D’ARTICLE MI01288360
N° MFRFMO-85-AW DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,194.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    174°C/345 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215488001
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215488001
  • Viscosité
    21
  • Indice de viscosité
    107

Aperçu

Description du fabricant
L0880-061 HUILE FG FMO85AW 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc