Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-13/16 po
- Largeur du boîtier1.4531 po
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/32 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant712830
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechange2-113
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFC
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP