Motion
515
Felt Oil Seal - Solid, 2.188 in Shaft Dia., 3.063 in OD, 0.250 in Overall Width, FELT Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01292256
N° MFR515
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Felt Oil Seal - Solid, 2.188 in Shaft Dia., 3.063 in OD, 0.250 in Overall Width, FELT Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01292256
N° MFR515
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.063 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.188 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -65 à 200°F
  • Type de conception
    FEUTRE
  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Numéro CUP du fabricant
    085311001069
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE EN FEUTRE 515
  • Joint sans ressort pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la saleté dans les applications à vitesse plus lente.