Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 po
- Taille du contenant compatible55 gal (É.-U.)
- Raccord du filetage d’admission1-1/2 NPTF (femme) en
- Raccordement du filetage de sortie1/2 NPTF (femme) en
- Poids17.20 lb
Details
- Fluides compatiblesHuile de coupe, huile pour engrenages, huile moteur, fluides à base de pétrole, fluide de transmission automatique, huile hydraulique, liquides de refroidissement de machine
- Caractéristiques et avantages• Recommandé pour les installations à tuyauterie de longueur courte à modérée • Peut facilement traiter des fluides jusqu'à SAE 140 • La pompe peut être montée sur un tuyau d'aspiration de 1-1/2" (1" pour le modèle 9970) à partir d'un réservoir distant • NPTF femelle de 1-1/2" x NPTF femelle de 1/2"
- Débit7 gal/min
- ComprendTube descendant
- Type de lubrificationHuile
- Rapport de pompe5:1
- Type de pompePompe pneumatique
- TypeHuile
- CUP_NON098468320969
Aperçu
Description du fabricant
9969-B POMPE 5:1 RAM 55 GAL
- Recommandé pour les installations de tuyauterie de longueur courte à modérée
- Gère facilement les fluides jusqu'à SAE 140
- La pompe se monte sur un tuyau d'aspiration de 1-1/2" (1" pour le modèle 9970) depuis le réservoir distant
- 1-1/2 po femelle NPTF x 1/2 po femelle NPTF