Motion
TROUSSE 1214
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, dia. de l'arbre 3.875 , dia. ext. 5.501 , largeur 0.550 , lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01293251
N° MFR1214 KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, dia. de l'arbre 3.875 , dia. ext. 5.501 , largeur 0.550 , lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01293251
N° MFR1214 KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.501 po
  • Largeur totale
    0.550 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.875 po
  • Poids
    1.04 lb
  • Largeur
    0.550 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon d’usure
  • Trousse composée de
    (1) joint 40360 , (1) manchon 450018
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311001632
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 1214

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif