Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure0.62 po
- Taille du tableau de bord-44
- Diamètre intérieur0.17 po
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur1000 pi
- Rayon de courbure minimum0.62 po
- Pression de fonctionnement133 psi
- Diamètre extérieur0.25 po
- Diamètre extérieur0.25 po
- Longueur totale1000.00 pi
- Diamètre intérieur du tube0.170 po
- Diamètre extérieur du tube0.250 po
- Épaisseur du mur0.04 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement400 psi
- CouleurNaturel
- Type de liquideAir
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyéthylène
- Matériau du tube intérieurPolyéthylène
- Numéro CUP du fabricant725975712405
- Spécification du matérielStabalisé aux UV
- Température de fonctionnement maximale135 °F
- Température maximale135 °F
- Pression de service maximale133 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante133 psi
- Types de produitsExtrudé
- Type de renforcementStabilisé contre les rayons UV
- Matériau du tubePolyéthylène
- TypeTubulure PT240
- Applications typiquesLiquide et gaz.
Aperçu
- La résistance aux rayons UV dure plus longtemps que tous les concurrents
- Des centaines de modèles parmi lesquels choisir
- Assez robuste pour résister aux applications les plus difficiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate à déconnexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel à déconnexion rapide Blind‐Mate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de données, fournissant une connexion Blind‐Mate sécurisée et auto-alignable qui répond aux spécifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception à face plate anti-éclaboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut débit aident à assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systèmes de gestion thermique essentiels à la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bâti ouvert OCP de Danfoss Hansen a été conçu avec la communauté OCP (Open Compute Project) pour établir la norme de l’industrie en matière d’application de gestion thermique dans les centres de données.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen série FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement électronique où le plein débit, la compatibilité des fluides et la sécurité sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium à face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de données. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systèmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances élevées, une durabilité et des temps d’arrêt réduits dans les opérations du centre de données.