Motion
TROUSSE 1303
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Manchon d’étanchéité et d’usure, dia. de l’arbre 2.343 , dia. ext. 3.350 , dia. ext. 0.625 , largeur 103, lèvre en Viton
N° D’ARTICLE MI01293432
N° MFR1303 KIT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Manchon d’étanchéité et d’usure, dia. de l’arbre 2.343 , dia. ext. 3.350 , dia. ext. 0.625 , largeur 103, lèvre en Viton
N° D’ARTICLE MI01293432
N° MFR1303 KIT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.350 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.343 po
  • Poids
    0.38 lb
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon d’usure
  • Trousse composée de
    (1) joint 524564 , (1) manchon 71895
  • Matériau pour les lèvres
    Viton
  • Numéro CUP du fabricant
    085311001717
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE 1303