Motion
5070
Joint d'huile - Solide, dia. de l'arbre de 45.80 mm, dia. ext. de 75.30 mm, largeur totale de 6.40 mm, matériau de lèvre en feutre
N° D’ARTICLE MI01293542
N° MFR5070
Prix57.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile - Solide, dia. de l'arbre de 45.80 mm, dia. ext. de 75.30 mm, largeur totale de 6.40 mm, matériau de lèvre en feutre
N° D’ARTICLE MI01293542
N° MFR5070
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
Prix57.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75.30 mm
  • Largeur totale
    6.40 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45.80 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465401
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5070 JOINT D’HUILE
  • Joint adéquat pour les lubrifiants lourds
  • Principalement un joint racleur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif