Motion
5727
Oil Seal - Solid, 2.722 in Shaft Dia., 2.727 in OD, 0.406 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295045
N° MFR5727
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.722 in Shaft Dia., 2.727 in OD, 0.406 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295045
N° MFR5727

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.727 po
  • Largeur totale
    0.406 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.722 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466477
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5727 JOINT D’HUILE
  • Joint adéquat pour les lubrifiants lourds
  • Principalement un joint racleur.