Motion
5756
Oil Seal - Solid, 2.062 in Shaft Dia., 3.156 in OD, 0.530 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295097
N° MFR5756
Prix49.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.062 in Shaft Dia., 3.156 in OD, 0.530 in Overall Width, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295097
N° MFR5756
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
Prix49.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.156 po
  • Largeur totale
    0.530 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.062 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466491
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5756 JOINT D’HUILE
  • Joint adéquat pour les lubrifiants lourds
  • Principalement un joint racleur.