Motion
5965
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.437 in OD, 0.437 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295559
N° MFR5965
Prix116.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.500 in Shaft Dia., 4.437 in OD, 0.437 in Overall Width, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01295559
N° MFR5965
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
Prix116.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.437 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893466620
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
5965 JOINT D’HUILE
  • Bonnes capacités de course à sec

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif