Spรฉcifications
Dimensions
- Diamรจtre extรฉrieur1.252 po
- Largeur totale0.188 po
- Diamรจtre de lโarbre0.750 po
- Poids0.03 lb
Dรฉtails
- Conception de casBoรฎtier en mรฉtal
- BoรฎtierAcier
- Anneaux en V compatibles400200;400201;400204;400205
- Manchons dโusure compatibles99076;99811
- Description de la constructionJoint d'huile, lรจvre SKF WAVE
- Type de conceptionCRW1
- Mรฉthode dโinstallationAjustement de la presse du boรฎtier
- Matรฉriau pour les lรจvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lรจvresLรจvre Wave
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numรฉro CUP du fabricant085311005678
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lรจvres1
- Plage de tempรฉrature de fonctionnement-40 ร 210 ยฐF
- Tolรฉrance de pression10 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SรฉparรฉSolide
- Matรฉriau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretiรจre
- Application typiqueBoรฎtes de vitesses, rรฉducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrรฉmitรฉs de roue, rouleaux
Aperรงu
- SKF Le joint ร lรจvre ondulรฉ a un diamรจtre extรฉrieur en mรฉtal et offre le dรฉbit de pompe le plus รฉlevรฉ de lโindustrie
- Le mouvement sinusoรฏdal de ce joint gรฉnรจre jusquโร 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
- Installation facile et ajustement ferme et prรฉcis dans lโalรฉsage du boรฎtier