Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.690 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre1.937 po
- Poids0.15 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-80 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception 33
- Type de conception33
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893513669
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général