Motion
7354N
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 4.375 po, diamètre extérieur de 5.500 po, largeur totale de 0.570 po, conception 8S , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01297299
N° MFR7354N
Prix140.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 4.375 po, diamètre extérieur de 5.500 po, largeur totale de 0.570 po, conception 8S , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01297299
N° MFR7354N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix140.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.500 po
  • Largeur totale
    0.570 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.375 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joints de graisse pour environnements hautement contaminés
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 8S
  • Type de conception
    8S
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893513997
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    750 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
7354N JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good