Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.340 po
- Largeur totale0.280 po
- Diamètre de l’arbre1.730 po
- Poids0.12 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, sans ressort, chargée avec étui intérieur
- Plage de température continue-65 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893466972
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSpécial - Consulter Federal Mogul