Motion
8121S
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.730 po, diamètre extérieur de 2.340 po, largeur totale de 0.470 po, conception 25 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01297734
N° MFR8121S
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 1.730 po, diamètre extérieur de 2.340 po, largeur totale de 0.470 po, conception 25 , matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI01297734
N° MFR8121S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.340 po
  • Largeur totale
    0.470 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.730 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -20 à 300°F
  • Mot-clé de description
    Conception 25
  • Type de conception
    25
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893514642
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
8121S JOINT D’HUILE