Motion
8611N
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.521 in Shaft Dia., 2.660 in OD, 0.594 in Overall Width, 74 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297904
N° MFR8611N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.521 in Shaft Dia., 2.660 in OD, 0.594 in Overall Width, 74 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297904
N° MFR8611N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.660 po
  • Largeur totale
    0.594 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.521 po
  • Poids
    0.16 lb

Details

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 74
  • Type de conception
    74
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893515069
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
8611N JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif