Motion
13839
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 2.500 in OD, 0.328 in Overall Width, HMSA36 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297978
N° MFR13839
Prix28.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 1.375 in Shaft Dia., 2.500 in OD, 0.328 in Overall Width, HMSA36 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01297978
N° MFR13839

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.500 po
  • Largeur totale
    0.328 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.375 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, pare-chocs sur le visage
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Manchons d’usure compatibles
    99133;99138;99139;99819;99820
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA36
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311013048
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémité roue, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
13839 JOINT D’HUILE