Motion
8974S
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.005 in OD, 0.495 in Overall Width, 49 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298004
N° MFR8974S
Price$15.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.180 in Shaft Dia., 3.005 in OD, 0.495 in Overall Width, 49 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298004
N° MFR8974S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$15.23/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.005 po
  • Largeur totale
    0.495 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.180 po
  • Poids
    0.14 lb

Details

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 49
  • Type de conception
    49
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893515342
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
8974S JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif