Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.510 po
- Largeur totale0.290 po
- Diamètre de l’arbre2.512 po
- Poids0.18 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-40 à 225°F
- Mot-clé de descriptionConception 49
- Type de conception49
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893515359
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Description du fabricant
8975S JOINT D’HUILE