Motion
15120
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.502 in OD, 0.625 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298592
N° MFR15120
Prix49.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.502 in OD, 0.625 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01298592
N° MFR15120
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
Prix49.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.502 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, insertion pressée
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99149;99150;99822;99823
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre d'exclusion pressée
  • Type de conception
    C8
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311015240
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole

Aperçu

Description du fabricant
15120 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif