Motion
19277
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.937 in Shaft Dia., 2.813 in OD, 0.500 in Overall Width, HMSA23 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01301167
N° MFR19277
Prix46.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.937 in Shaft Dia., 2.813 in OD, 0.500 in Overall Width, HMSA23 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01301167
N° MFR19277

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.813 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.937 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA23
  • Type de conception
    HMSA23
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311021371
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
19277 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec D.I. étagée
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
  • Caoutchouc sur le mur intérieur (complet ou partiel).