Motion
38X90X8  CRWA1 R

CR SEALS (SKF)
38X90X8 CRWA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRWA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01301180
N° MFR38X90X8 CRWA1 R
Prix32.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
38X90X8 CRWA1 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 38 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur totale de 8 mm, conception CRWA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01301180
N° MFR38X90X8 CRWA1 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    38 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRWA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311014649
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
38X90X8 CRWA1 R JOINT EN NITRILE DOUBLE
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier