Motion
21045
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.126 in Shaft Dia., 2.953 in OD, 0.669 in Overall Width, HMSA45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01302041
N° MFR21045
Prix85.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.126 in Shaft Dia., 2.953 in OD, 0.669 in Overall Width, HMSA45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01302041
N° MFR21045
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
Prix85.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.953 po
  • Largeur totale
    0.669 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.126 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400550;400551;400554;400555
  • Manchons d’usure compatibles
    99210;99212;99836
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA45
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311900676
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
21045 JOINT D’HUILE