Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.254 po
- Largeur totale0.375 po
- Diamètre de l’arbre0.313 po
- Poids0.07 lb
Details
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Plage de température continue-50 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 5L
- Type de conception5L
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893468372
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général
Aperçu
Description du fabricant
50445 JOINT D’HUILE