Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.623 po
- Largeur totale0.359 po
- Diamètre de l’arbre2.438 po
- Poids0.30 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-65 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception G2
- Type de conceptionG2
- Matériau pour les lèvresCuir
- Numéro CUP du fabricant085311026505
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
Aperçu
- Lèvre unique
- Sans charge de ressort
- Boîtier en métal
- Assemblé.