Motion
22328
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303371
N° MFR22328
Prix31.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 2.875 in OD, 0.313 in Overall Width, CRWA1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303371
N° MFR22328

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.875 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    22311;400550;400551;400554;400555
  • Manchons d’usure compatibles
    99225;99227;99837;99838
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre SKF WAVE
  • Type de conception
    CRWA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre Wave
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311024730
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
22328 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • SKF Le joint à lèvre ondulé a un diamètre extérieur en métal et offre le débit de pompe le plus élevé de l’industrie
  • Le mouvement sinusoïdal de ce joint génère jusqu’à 30 % moins de chaleur et 20 % moins de friction
  • Installation facile et ajustement ferme et précis dans l’alésage du boîtier