Motion
27225
Single Lip Grease Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.313 in Overall Width, HM1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303529
N° MFR27225
Prix33.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Grease Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.313 in Overall Width, HM1 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303529
N° MFR27225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400700;400701;400704;400705
  • Manchons d’usure compatibles
    99267;99269;99272;99274;99275;99843;99844
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HM1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311028233
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
27225 JOINT D’HUILE
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur