Motion
28720
Oil Seal - Solid, 2.8750 in Shaft Dia., 3.876 in OD, 0.610 in Overall Width, HMSHA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303762
N° MFR28720
Prix17.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.8750 in Shaft Dia., 3.876 in OD, 0.610 in Overall Width, HMSHA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01303762
N° MFR28720
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
Prix17.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.876 po
  • Largeur totale
    0.610 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.875 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSHA16
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Double lèvres
  • Numéro CUP du fabricant
    085311029186
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
28720 JOINT D’HUILE