Motion
31158
Single Lip Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.049 in OD, 0.438 in Overall Width, P2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01304148
N° MFR31158
Prix52.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Single Lip Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.049 in OD, 0.438 in Overall Width, P2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01304148
N° MFR31158

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.049 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, boîtier intérieur
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400800;400801;400804;400805
  • Manchons d’usure compatibles
    99053;99311;99312;99849
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    P2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311030458
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
31158 JOINT D’HUILE