Motion
31284
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.750 in Overall Width, CRWH2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01304212
N° MFR31284
Prix104.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 3.125 in Shaft Dia., 4.562 in OD, 0.750 in Overall Width, CRWH2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01304212
N° MFR31284
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
Votre prix104.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.562 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.125 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWH2
  • Type de conception
    CRWH2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311030656
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
31284 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur robuste
  • Rempli de ressort
  • Joint d’étanchéité à une seule lèvre avec joint d’étanchéité à vague hydrodynamique à la pointe de l’industrie.