Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.839 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre3.625 po
- Poids0.64 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal, boîtier intérieur
- BoîtierAcier
- Anneaux en V compatibles400900;400901;400904;400905
- Manchons d’usure compatibles99362;99363
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionP1
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311033060
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement32 à 302 °F
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole