Spécifications
Dimensions
- Dimensions21 x 17 x 2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur2 po
- Longueur21 po
- Largeur17 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage32 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurGris
- Matériau de remplissageCellulose
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- Matériau extérieurPolypropylène
- Quantité du colis16
Aperçu
- Grande surface, grande capacité et matériau de remplissage à évacuation rapide pour absorber rapidement les liquides
- La peau en polypropylène résiste aux déchirures
- Réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’il est saturé
- Le matériau de remplissage en cellulose est très absorbant pour une utilisation à long terme ou un nettoyage en cas de déversement important
- La conception compacte est idéale pour attraper les gouttes et les fuites persistantes dans les petits espaces ou pour ajouter une capacité d’absorption pour l’intervention en cas de déversement
- Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
- Non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs
- Le contenu recyclé est idéal lorsque des produits verts sont souhaités ou requis
- Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Prix par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation