Spécifications
Dimensions
- Cils (axiaux maximaux)0.01 po
- Précision du plomb0.25 po
- Longueur72 po
- Diamètre nominal de la vis1.0000 po
- Pas0.25 po
- Diamètre minimal de la racine0.698 po
- Filets par pouce4
- Poids2.22 lb par pi
Détails
- Type de vis AcmeVis Acme
- Formulaire2C
- Matériel900 - Acier inoxydable
- Commence1
- Code de fil104
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
- Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
- Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
- Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
- Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.