Motion
36340
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.625 in Shaft Dia., 4.876 in OD, 0.750 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305103
N° MFR36340
Prix108.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 3.625 in Shaft Dia., 4.876 in OD, 0.750 in Overall Width, C8 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01305103
N° MFR36340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.876 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.625 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal, insertion pressée
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400900;400901;400904;400905
  • Manchons d’usure compatibles
    99362;99363
  • Description de la construction
    Joint d'huile, lèvre d'exclusion pressée
  • Type de conception
    C8
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311033091
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue de tracteur, lignes d’entraînement, équipement agricole

Aperçu

Description du fabricant
36340 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon