Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.691 po
- Largeur totale0.938 po
- Diamètre de l’arbre3.875 po
- Poids0.75 lb
Détails
- Description de la constructionAssemblage unitaire 1 pièce avec joint de bain d'huile multi-lèvres et Integra
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception SCOT1
- Type de conceptionSCOT1
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311033978
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.020 po (TIR) max.
- Tolérance de pression2 psi
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour obtenir des renseignements sur l’application, les instructions d’installation et les échangeurs, consultez le catalogue Skf n° 457601
Aperçu
- L’assemblage du joint est enclenché dans l’alésage à l’aide des outils d’installation Scotseal.