Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.002 po
- Largeur totale0.300 po
- Diamètre de l’arbre4.750 po
- Poids0.43 lb
Details
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception X15
- Type de conceptionX15
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresTrois éléments d'étanchéité, alésage du boîtier de contact
- Numéro CUP du fabricant085311036689
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointTriple lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueCouramment utilisé dans l’équipement agricole
Aperçu
Description du fabricant
47455 JOINT D’HUILE
- Série de joints à lèvres externes, boîtier métallique
- Sans charge de ressort
- Multi-Lip ; Conceptions Press-Fit sur l'arbre ou la broche avec alésage de contact de l'élément d'étanchéité ;