Motion
47660
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.7500 in Shaft Dia., 6.619 in OD, 1.181 in Overall Width, HMSA28 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306035
N° MFR47660
Prix119.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 4.7500 in Shaft Dia., 6.619 in OD, 1.181 in Overall Width, HMSA28 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306035
N° MFR47660
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
Votre prix119.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.619 po
  • Largeur totale
    1.181 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.750 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA28
  • Type de conception
    HMSA28
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311036788
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
47660 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).