Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.008 po
- Largeur totale0.469 po
- Diamètre de l’arbre2.000 po
- Poids0.57 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionLèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
- Plage de température continue-50 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 5L
- Type de conception5L
- Matériau pour les lèvresCuir
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893468549
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général