Motion
55548
Leather Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.631 in OD, 0.500 in Overall Width, 5L Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306077
N° MFR55548
Prix113.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Leather Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.631 in OD, 0.500 in Overall Width, 5L Design, Leather Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306077
N° MFR55548
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
Prix113.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.631 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -50 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Conception 5L
  • Type de conception
    5L
  • Matériau pour les lèvres
    Cuir
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468556
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
55548 JOINT D’HUILE