Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.408 po
- Largeur totale0.625 po
- Diamètre de l’arbre5.125 po
- Poids0.74 lb
Détails
- Description de la constructionJoints de graisse pour environnements hautement contaminés
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception X
- Type de conceptionX
- Matériau pour les lèvresDuralip (D) - Nitrile carboxylé
- Numéro CUP du fabricant085311037679
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueCouramment utilisé dans l’équipement agricole
Aperçu
- Série de joints à lèvres externes
- Conceptions Press-Fit sur l’arbre ou la broche avec alésage de contact de l’élément d’étanchéité.