Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur6.310 po
- Largeur totale1.188 po
- Diamètre de l’arbre5.500 po
- Poids0.79 lb
Détails
- BoîtierAvec boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception CRWHA9
- Type de conceptionCRWHA9
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311038072
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance de pression90 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueRecommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.
Aperçu
- Boîtier métallique avec support de boîtier robuste
- Rempli de ressort
- Lèvre unique pour sceller avec le joint d’étanchéité hydrodynamique Waveseal à la pointe de l’industrie
- Également avec rebords de poussière/saleté auxiliaires (« rebord double »).