Motion
80097
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.000 in Shaft Dia., 11.625 in OD, 1.079 in Overall Width, CRSHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306626
N° MFR80097
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 8.000 in Shaft Dia., 11.625 in OD, 1.079 in Overall Width, CRSHA2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306626
N° MFR80097
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.625 po
  • Largeur totale
    1.079 po
  • Diamètre de l’arbre
    8.000 po
  • Poids
    4.11 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Double lèvre, regorgeant de ressort avec boîtier intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRSHA2
  • Type de conception
    CRSHA2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311040051
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Recommandé lorsque l’assemblage de l’arbre est contre la lèvre.

Aperçu

Description du fabricant
80097 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal avec boîtier intérieur pour un support de boîtier robuste
  • D.I. échelonnée
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).