Motion
205004
Felt Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.942 in OD, 0.625 in Overall Width, 205 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306671
N° MFR205004
Prix59.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Felt Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.942 in OD, 0.625 in Overall Width, 205 Design, Felt Lip Material
N° D’ARTICLE MI01306671
N° MFR205004
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
Prix59.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.942 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -65 à 200°F
  • Mot-clé de description
    Conception 205
  • Type de conception
    205
  • Matériau pour les lèvres
    Feutre
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893469539
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
205004 JOINT D’HUILE