Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.566 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre1.750 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Plage de température continue-65 à 200°F
- Mot-clé de descriptionConception 205
- Type de conception205
- Matériau pour les lèvresFeutre
- Type de lèvresUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Numéro CUP du fabricant053893469553
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.005 po
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueUsage général