Motion
71 X 7052
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.000 po, diamètre extérieur de 1.500 po, largeur totale de 0.125 po, modèle 71 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01308313
N° MFR71 X 7052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Joint d’étanchéité à l’huile en nitrile - solide, diamètre d’arbre de 1.000 po, diamètre extérieur de 1.500 po, largeur totale de 0.125 po, modèle 71 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01308313
N° MFR71 X 7052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 240°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 71
  • Type de conception
    Modèle 71
  • Code d’harmonisation
    8487900040.US
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    1000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.005 po à 5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
71X7052 NIT CRS 1.000"ID 1.500"OD
  • Joint collé à usage général
  • Pas de ressort
  • Idéal pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la contamination

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues