Motion
71 X7057
Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.375 in OD, 0.125 in Overall Width, Model 71 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01308330
N° MFR71 X7057
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.125 in Shaft Dia., 1.375 in OD, 0.125 in Overall Width, Model 71 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01308330
N° MFR71 X7057
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.375 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.125 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type de conception
    Modèle 71
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26001-7057
  • Numéro CUP du fabricant
    717744070526
  • Type de joint
    Joint collé
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
71X7057 NIT CRS STK 1.125"ID 1.375"OD
  • Joint collé à usage général
  • Pas de ressort
  • Idéal pour la rétention de la graisse oul’exclusion de la contamination

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues