Motion
450039
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.937 in Shaft Dia., 1.832 in OD, 0.437 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01308380
N° MFR450039
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 0.937 in Shaft Dia., 1.832 in OD, 0.437 in Overall Width, 45 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01308380
N° MFR450039
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
Prix26.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.832 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.937 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Boîtier
    Avec boîtier intérieur
  • Description de la construction
    Lèvre unique, regorgeant de ressort avec étui intérieur
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception 45
  • Type de conception
    45
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893486567
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 800 tr/min; 0.010 po à 4200 tr/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
450039 JOINT D’HUILE
  • Le programme Redi-Seal peut produire un scellement personnalisé en 24 heures

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif