Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Durée minimale de la commande99.000 po
- Longueur totale50 pi
- Largeur totale0.813 po
- Poids0.5 kg
- Largeur0.813 po
Détails
- Description de la constructionJoint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
- Plage de température continue-40 à 200 °F
- Section transversale1.000 po
- Type de conceptionModèle 23
- Code d’harmonisation4016935020
- Matériau pour les lèvresMILL-DROIT N
- Numéro de catalogue du fabricant25003-5981
- Numéro CUP du fabricant717744057596
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Tolérance au désalignement0.010 po
- Pression max. (bar)Ambiant
- Pression max. (PSI)Ambiant
- Tolérance de pressionAmbiant
- Matériau du jointNitrile (NBR)
- Type de jointLèvre unique, fendue
- SynonymeBarrière, dynamique, rétention de la lubrification des roulements, exclusion de contamination, joint d’arbre radial pour huile ou graisse
- Série TypeBande de longueur continue
- Type de constructionModèle 23
- Application typiqueBoîtes de vitesses, joints fendus à service général, industrie hydroélectrique, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, pompes, applications rotatives, industrie sidérurgique, autres applications industrielles.
- CUP_NON717744057596
Aperçu
- Plaque de couverture requise
- Plus de 300,000 tailles facilement disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur l’amélioration de la raffinerie de sucre Garlock Food-BevL’agitateur de cristallisation du sucre du client ne fonctionnait pas correctement. Le joint de mélangeur 3-D de Garlock a été installé et a considérablement réduit le temps d’entretien.
Voir la documentation
Brochure en acier fer GarlockGarlock offre des solutions d’étanchéité haute performance pour le traitement de l’aluminium et de l’acier, conçues pour résister aux températures, aux pressions et à la contamination extrêmes. Ces produits durables réduisent les temps d’arrêt, prolongent la durée de vie des roulements et améliorent l’efficacité, la productivité et la rentabilité.
Voir la documentation
Étude de cas sur la protection de l’approvisionnement critique en eau Garlock avec MULTI-SWELLLa réponse rapide et la performance exceptionnelle du joint Garlock, le système est entièrement scellé dès le démarrage. Le projet a respecté les échéanciers et n’a pas eu de fuites, protégeant l’infrastructure d’eau essentielle dans toute la région et réalisant des économies préventives de millions de dollars.
Voir la documentation
Étude de cas sur le scellement fiable Garlock pour les conduites d’eau de grand diamètreCes tailles permettent une construction en une seule pièce, même pour les brides de 84 pouces. Le gonflement contrôlé des joints et la compressibilité élevée ont permis un scellement fiable sous faible contrainte tout en maintenant une performance à long terme sous pleine pression du système. Le client a finalement choisi MULTI-SWELL pour ses avantages techniques et ses performances éprouvées dans les applications d’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas Garlock LINK SEAL, modèle C, prévient les inondations dans l’usine de traitement de l’eau
Une usine canadienne de traitement de l’eau a subi des inondations lorsque le sceau d’un concurrent a échoué lors d’une pénétration d’entrée de 24 pouces dans la rivière. Le remplacer par le modèle C LINK-SEAL a restauré la protection, prévenant les fuites et protégeant l’équipement essentiel de la salle de contrôle.
Étude de cas Garlock Water Treatment Resort
Une entreprise de villégiature mondiale pour une nouvelle destination de luxe dans les Caraïbes avait besoin d’une solution d’expansion conjointe haute performance pour son infrastructure de traitement de l’eau.